BT 1.25-11 裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ ニチフ 45320947 BT 1.25-11 裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ ニチフ 45320947

裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 45320947 品番 BT 1.25-11
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
寸法G(mm)11.2 寸法E(mm)4.5 寸法d(Φmm)1.7 電線抱合範囲(単線)(mm)0.57〜1.44 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25〜1.65 仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子 適合手動工具/NH1、NH61、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 01、N3 7 幅(mm)3 全長(mm)15.7 種類裸圧着端子 端子形状板形 寸法t(mm)0.75 寸法D(Φmm)3.4 電線抱合範囲AWG(#)22〜16 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
注意
※銅線専用です。
電線抱合範囲内でご使用下さい。
指定の適用圧着工具をご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-22
用途:
漏電ブレーカーへの接続に使用
SANMAGAMES株式会社 様 (サービス業)

施設への空調機器に取り付ける機器用に「漏電ブレーカー」が必要で、その接続に使っています。(なぜかこちらのブレードを施主から指定されて)

対象商品:
11086801
2024-03-30
用途:
安全ブレーカ接続
建設業・工事業

端子がしっかり締め付けられて安心です。毎回使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
06614011
2022-12-25
用途:
配線作業時

ブレード型は棒端子より端子台との接触面積が増えるので、使い勝手が良くて便利です。

対象商品:
06614027
2022-08-25
用途:
海外電子機器の結線用
卸売・小売業

基本は丸端子ですが、差し込み端子の場合も増えてきたので常備してます。安心のニチフです。

1人が参考にしています
対象商品:
06614002
2022-07-27
用途:
電気関係の修理・更新時
株式会社紀州工業 様 (建設業・工事業)

最近はインバータも小型化して、基板関係の端子台同様にブレードタイプが必需品に成りましたね!!

対象商品:
45320956
2021-10-01
用途:
量販店では購入出来なかった
有限会社マルヤス 様 (製造業)

このタイプの裸端子が中々なく、接触部が長くて、使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
45320947
2021-01-26
用途:
三菱電機のインバータ制御線
建設業・工事業

インバータの制御線差し込み端子は小さいので棒端子は挿せません。
ブレード端子を使うかよく捩って挿し込んでくださいと指定されているので購入しました。
(保守作業で脱着する必要がある場合は捩っただけではだんだん素線が切れていってしまうので端子を使ったほうがよいです。)

1人が参考にしています
対象商品:
45320992
2019-12-25
用途:
電気工事作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

リング部分に溝があるので、圧着ペンチが当てやすく作業性が良いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ブレード型(板)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする