ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の バフ
ヤナセ(柳瀬)の 布バフ
ユニロンサテンバフ
(1件のレビュー)
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45321003
品番
NSTB
参考基準価格(税別)
¥4,830
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
穴径(mm)
25.4
粒度
粗目#120/中目#240/細目#320/仕上目#600
寸法(mm)
150
外径(Φmm)
150
最高回転速度(min
-1
)
3100