BT 1.25-17 裸ブレード端子 (BT形Wタイプ) ニチフ 45321017

裸ブレード端子 (BT形Wタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65
幅(mm)3
内容量1箱(100個)注文コード45321017品番BT 1.25-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
端子形状板形電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65電線抱合範囲AWG(#)22~16種類裸圧着端子幅(mm)3全長(mm)21.5適合手動工具/NH1、NH61、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 01、N3 7寸法t(mm)0.75寸法D(Φmm)3.4寸法E(mm)4.5寸法l(mm)12.7電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44寸法d(Φmm)1.7寸法J(mm)2.25材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得CSA規格取得RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※銅版専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ブレード型(板)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする