※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの ブレード型(板)圧着端子
裸ブレード端子 (BT形Wタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.14〜1.82
注文コード
45321044
品番
BT 2-17-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電線抱合範囲
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
端子形状
板形
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
電線抱合範囲AWG(#)
16〜14
種類
裸圧着端子
幅(mm)
4.6
全長(mm)
21.5
適合
手動工具/NH1、NH9、NH61、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 02、N3 7
寸法t(mm)
0.85
寸法D(Φmm)
4.2
寸法E(mm)
4.5
寸法l(mm)
12.7
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.14〜1.82
寸法d(Φmm)
2.3
寸法J(mm)
2.30
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
端子
HS(ハイ・ソリッド)
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※銅版専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表