ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の バフ
ヤナセ(柳瀬)の 麻バフ
オープンサイザルバフ(オレンジ処理)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45321089
品番
OSB355-J
参考基準価格(税別)
¥13,230
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
360
穴径(Φmm)
25.4
色
オレンジ
金具径(Φmm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高回転速度(min
-1
)
2500