ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 絶縁キャップ
ニチフの 標準絶縁キャップ
棒形端子用絶縁キャップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000個)
注文コード
45321227
品番
VC 2
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
色
透明
全長(mm)
19
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
600
寸法d(Φmm)
4
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
寸法d2(Φmm)
2.0
適合端子
TC2シリーズ
注意
※EPゴム絶縁電線に使用される場合、変色するおそれがあります。
※銅線専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表