※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

棒形端子用絶縁キャップ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(500個) 注文コード 45321236 品番 VC 5.5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
透明 全長(mm)16 使用温度範囲(℃)60(MAX) 定格電圧(V)600 寸法d(Φmm)5.2 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 寸法d2(Φmm)2.8 適合端子TC5.5シリーズ
注意
※EPゴム絶縁電線に使用される場合、変色するおそれがあります。
※銅線専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45321202
2016-10-16
用途:
BT、CT端子に使用
ADACHI・EDS 様

BT・CT端子の絶縁キャップに使っていますが、今まで使っていたメーカーの物より端子にしっくり納まりずれなくて大変良いです。
ただ、小規模店では販売単位が大きいので・・・!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする