ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ベルト研磨
ヤナセ(柳瀬)の ハンディ用
レジンクロスベルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
45321238
品番
BY20 20X520 AZ80
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
粒度
#80
周長(mm)
520
幅(mm)
20
寸法(mm)
20×520
砥材
AZ
最高回転速度(m/min)
2500