N 1.25-5 耐熱端子 丸形(R形) ニチフ 45321254 N 1.25-5 耐熱端子 丸形(R形) ニチフ 45321254 N 1.25-5 耐熱端子 丸形(R形) ニチフ 45321254

耐熱端子 丸形(R形)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 45321254 品番 N 1.25-5
参考基準価格(税別)¥9,070 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
寸法d2(Φmm)5.3 適合手動工具/NH1 幅(mm)8 全長(mm)15.6 寸法F(mm)7.1 用途ヒーター線及び電熱線用 仕様RoHS指令の規制適合品 トラスコ品番831-4472 種類裸圧着端子 使用温度範囲(℃)400(MAX) 端子形状丸形 寸法D(Φmm)3.4 寸法E(mm)4.5 電線抱合範囲(単線)(mm)0.6〜1.4 寸法d(Φmm)1.7 材質(端子)ニッケル 適応ねじ径M5 特性耐熱

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11086844
2023-03-14
用途:
機材修理時
株式会社アフターバーナー 様 (サービス業)

耐熱の製品を探しており、本品が適合していたため購入しました。素材がニッケルで硬いため、圧着時非常に握力が必要です。

対象商品:
11086844
2020-11-13
用途:
ヒーター電線の端子として使用
みやま運輸倉庫株式会社 様

海外製のプラスチック押し出し機のヒーターを、国内メーカーのヒーターに変更しました。端子が必要なため端子の取り付けに使用しました。1週間程度使用中ですが特に問題はありません。おそらくずっと問題ないと思います。

対象商品:
11086817
2021-01-29
用途:
高圧放電管の端子接続で使用
製造業

これが1000個単位ではなく、100個単位で買えるのが有り難い!この取り組みを続けて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする