ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの その他形状圧着端子
銅線用 裸圧着端子 (FT形)旗形
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45321394
品番
FT2-3
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法d2(Φmm)
3.7
適合
NH20
幅(mm)
6
全長(mm)
10
種類
裸圧着端子
端子形状
旗形
寸法F(mm)
3.3
寸法D(Φmm)
4.2
寸法E(mm)
4.0
電線抱合範囲AWG(#)
16〜14
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.14〜1.82
寸法d(Φmm)
2.3
材質(端子)
ニッケル
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
適応ねじ径
M3
注意
※銅線専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表