福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の 店舗用装飾金物
福井金属工芸の サインナット・化粧ねじ
化粧ビスセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
45321659
品番
6360【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥29,900
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・開封済)
付属品
木ネジ:3.1×20mm
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
サイズ(mm)
化粧金具:10Φ×5
アズワン品番
64-5254-19