ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の バフ
ヤナセ(柳瀬)の 布バフ
ユニロンサテンバフ
(1件のレビュー)
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45321843
品番
NSTB
参考基準価格(税別)
¥4,830
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
穴径(mm)
25.4
粒度
細目#320
寸法(mm)
150
仕様
【最大高さ Ry】(目安)0.51μm、【十点平均粗さ Rz】(目安)0.94μm、【算術平均粗さ Ra】(目安)0.17μm
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3100
外径(Φmm)
150