※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 寸法d2(Φmm)2.2 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2〜0.5 注文コード45322191 品番TMEN 0.3-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法d2・電線抱合範囲・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。

寸法d2(Φmm)2.2 適合手動工具/NH5、NH32、NH60、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 10、N3 5 幅(mm)5.2 全長(mm)17.5 黄透明 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40〜+105 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)300 端子形状丸形 寸法F(mm)4.9 寸法D(Φmm)3.2 電線抱合範囲AWG(#)24〜20 材質(絶縁体)ナイロン JIS規格JIS C 2805適合 難燃性UL94V-2 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 端子HS(ハイ・ソリッド) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2〜0.5 適応ねじ径M2 UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
注意
※ナイロン製品は、開封後できるだけ早くご使用ください。また吸水性がありますので保管時にご注意ください。
※銅線専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする