TMEN 0.3-3.5 絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン ニチフ 45322216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100個)寸法d2(Φmm)3.7電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5注文コード45322216品番TMEN 0.3-3.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。

寸法d2(Φmm)3.7適合手動工具/NH5、NH32、NH60、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 10、N3 5幅(mm)6.6全長(mm)20.5黄透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状丸形寸法F(mm)7.2寸法D(Φmm)3.2電線抱合範囲AWG(#)24~20材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2805適合難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5適応ねじ径M3.5UL規格取得CSA規格取得特性難燃
注意
※ナイロン製品は、開封後できるだけ早くご使用ください。また吸水性がありますので保管時にご注意ください。
※銅線専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする