画像準備中

スリットホイール

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45322559 品番 YSF280100 S 280X100
参考基準価格(税別)¥35,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
粒度#40 #60 #80 #100 #120 #150 #180 #240 #320 外径(Φmm)280 幅(mm)100 タイプS 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 穴径(mm)12.7/15.88/19.05/22.2/25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする