画像準備中

ホイールブラシ・無砥粒ユニロン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45322665 品番 YBP50
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
外径(Φmm)50 穴径(Φmm)10 厚さ(mm)12 毛丈(mm)12.5 タイプ無砥粒ユニロンΦ0.5 金具径(Φmm)25 最高回転速度(min-1)8000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする