ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
ヤナセ(柳瀬)の ホイールブラシ
ホイールブラシ・鋼線
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
150
穴径(Φmm)
19.05
注文コード
45322708
品番
BKF23
参考基準価格(税別)
¥3,720
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
150
穴径(Φmm)
19.05
厚さ(mm)
20
毛丈(mm)
37.5
タイプ
鋼線Φ0.3
金具径(Φmm)
75
最高回転速度(min
-1
)
4300