寸法d2(Φmm)3.2適合手動工具/NH11、NH32、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 11、N3 11幅(mm)5.5全長(mm)17.5色赤トラスコ品番473-1794質量(g)70種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状丸形寸法F(mm)4.75寸法D(Φmm)3.2電線抱合範囲AWG(#)22~16材質(絶縁体)ポリ塩化ビニルJIS規格JIS C 2805適合難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65適応ねじ径M3UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃