ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ベルト研磨
ヤナセ(柳瀬)の ハンディ用
ユニロンベルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
45322839
品番
NBE60 60X265 #240
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
粒度
#240
周長(mm)
265
幅(mm)
60
寸法(mm)
60×260
最高回転速度(m/min)
1000