ヤナセ(柳瀬)
ユニロンホイール
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
外径(mm)
175
100
355
205
305
75
175
255
50
幅(mm)
13
100
13
150
25
50
75
125
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45322954
品番
HNH 175X13
参考基準価格(税別)
¥12,160
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
粒度
#120 #240 #320 #600
外径(mm)
175
幅(mm)
13
品番
HNH
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2700
穴径(mm)
19.05/25.4