BL認定 U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SUV2BLタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(Φmm)200 メッシュ10メッシュ 注文コード45322980 品番ND200SUV2BL-A10【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別) アウトレット
¥22,9001,298
この商品は呼び径・メッシュなど13種類から選べます 他の種類を見る

屋外騒音対策用としてお選びください。
サイズ100、125のフード部はビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等の
メンテナンス作業が楽に行えます。
サイズ150以上はメッシュのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。
ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。
水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。

商品状態※理由あり(未使用・開封済) シルバーメタリックライト 材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t) 仕様アミ付・取付穴付 メッシュ10メッシュ 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 タイプ水切り付/フード・メッシュ脱着式 呼び径(Φmm)200 種類U型フード付ガラリ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする