ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の フラップホイール
ユニロンホイール
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45323103
品番
HNH 255X75
参考基準価格(税別)
¥60,720
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
粒度
#120 #240 #320 #600
外径(mm)
255
幅(mm)
75
品番
HNH
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1900
穴径(mm)
19.05/25.4