寸法d2(Φmm)4.3適合手動工具/NH13、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 13、N3 13幅(mm)8全長(mm)26色黄トラスコ品番473-1981質量(g)140種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)14.0定格電圧(V)300端子形状丸形寸法F(mm)8.0寸法D(Φmm)5.0電線抱合範囲AWG(#)12材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6適応ねじ径M4UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃