ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ベルト研磨
ヤナセ(柳瀬)の ハンディ用
レジンクロスベルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
45323347
品番
EYB60 60X260 AZ80
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
粒度
#80
周長(mm)
260
幅(mm)
60
寸法(mm)
60×260
砥材
AZ
最高回転速度(m/min)
2500