ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ベルト研磨
ヤナセ(柳瀬)の ハンディ用
レジンクロスベルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
45323453
品番
EYB 100X915 AZ80
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
粒度
#80
周長(mm)
915
幅(mm)
100
砥材
AZ
最高回転速度(m/min)
2500