ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ベルト研磨
ヤナセ(柳瀬)の ハンディ用
レジンクロスベルト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
45323487
品番
EYB 100X915 A150
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
粒度
#150
周長(mm)
915
幅(mm)
100
砥材
A
最高回転速度(m/min)
2500