画像準備中

レジンクロスベルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 45323715 品番 BY10 10X330 AZ120
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
粒度#120 周長(mm)330 幅(mm)10 寸法(mm)10×330 砥材AZ 最高回転速度(m/min)2500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする