ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ベルト研磨
ヤナセ(柳瀬)の ハンディ用
レジンクロスベルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
45323758
品番
BY10 10X330 AZ60
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
粒度
#60
周長(mm)
330
幅(mm)
10
寸法(mm)
10×330
砥材
AZ
最高回転速度(m/min)
2500