商品画像
リンナイ
リンナイの 厨房機器・設備・調理機械
リンナイの 熱調理機・加熱機器
リンナイの 業務用炊飯器/保温ジャー
ガス炊飯器(炊飯のみ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ダークブラウン
注文コード
45323935
品番
RR-100FS(A)(DB)/13A
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
1升炊きガス炊飯器。炊飯のみ。
用途
都市ガス用
仕様
(ガス接続)Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
質量(kg)
5.5
色
ダークブラウン
電源
単2乾電池×1本
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
309×283×349
時間
(炊飯)洗米すぐ:約17分〜24分、浸し米:約14分〜23分
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。