商品画像

RR-050FS(A)(W)/LP ガス炊飯器(炊飯のみ) リンナイ 45323987 RR-050FS(A)(W)/LP ガス炊飯器(炊飯のみ) リンナイ 45323987

ガス炊飯器(炊飯のみ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グレイッシュホワイト 注文コード45323987 品番RR-050FS(A)(W)/LP
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

5合炊きガス炊飯器。炊飯のみ。

用途プロパン用 仕様(ガス接続)Φ9.5mmガス用ゴム管(別売) 質量(kg)3.7 グレイッシュホワイト 電源単2乾電池×1本 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)259×240×280 時間(炊飯)洗米すぐ:約18分〜24分、浸し米:約12分〜17分
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする