商品画像

RR-100VQ(DB)/13A ガス炊飯器(ジャー機能付) リンナイ 45324039 RR-100VQ(DB)/13A ガス炊飯器(ジャー機能付) リンナイ 45324039 RR-100VQ(DB)/13A ガス炊飯器(ジャー機能付) リンナイ 45324039

ガス炊飯器(ジャー機能付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ダークブラウン 注文コード45324039 品番RR-100VQ(DB)/13A
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

1升炊きガス炊飯器。ジャー機能付。

用途都市ガス用 仕様(ガス接続)タイマー付器具専用ガスコード(別売) 質量(kg)6.4 ダークブラウン 電源(V)AV100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×277×359 時間(炊飯)洗米すぐ:約41分〜55分、浸し米:約28分〜42分
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする