寸法d2(Φmm)5.3
適合手動工具/NH13
幅(mm)9.5
全長(mm)27
色黄
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40〜+75
寸法H(mm)14.0
定格電圧(V)300
端子形状丸形
寸法F(mm)8.25
寸法D(Φmm)6.0
電線抱合範囲AWG(#)12〜10
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
端子HS(ハイ・ソリッド)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63〜6.64
適応ねじ径M5
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃