商品画像
リンナイ
リンナイの 厨房機器・設備・調理機械
リンナイの 熱調理機・加熱機器
リンナイの 業務用炊飯器/保温ジャー
ガス炊飯器(タイマー・ジャー機能付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45324100
品番
RR-030VQT(DB)/13A
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
3合炊きガス炊飯器。ジャー機能付。1メモリ予約タイマー機能付。
用途
都市ガス用
仕様
(ガス接続)タイマー付器具専用ガスコード(別売)
質量(kg)
4.1
色
ダークブラウン
電源(V)
AV100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
259×235×260
時間
(炊飯)洗米すぐ:約40分〜45分、浸し米:約27分〜32分
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。