DH-450 テーブルヒーター 脚/カバー付 TEKNOS 45324135 DH-450 テーブルヒーター 脚/カバー付 TEKNOS 45324135 DH-450 テーブルヒーター 脚/カバー付 TEKNOS 45324135

テーブルヒーター 脚/カバー付

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45324135 品番DH-450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

体の芯まで温まるカーボンヒーターを机の下に取り付けて足元を暖めます
マグネットで机の下に簡単取付
両面テープで専用金具をつければ木製テーブルでも使用できます
人感センサーで電気代節約
脚をつければスタンド式のパネルヒーターになります
フリース素材の専用カバー付き

用途
人感センサー付・6時間タイマー
専用フリースカバー付き
消費電力(W)130 付属品専用カバー 質量(kg)1.2(脚付き) 黒(本体)、ブラウン(カバー) コード長さ(m)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅W×奥行D)(cm)45×35 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
事務作業
鎌倉土建株式会社 様 (建設業・工事業)

先ず購入して良かったと思っています。机の引出の下に付属のマグネットで取付けて使用しています。取付て3週間が経過しました。マグネットの磁力は問題ありません。発熱性能も問題ないです。使用形態に伴う事ですが、温度設定を『弱』で使用しても腿(もも)から膝(ひざ)にかけてとても暖かいです。ただ足元は少し寒いので温度設定を『強』にすると直に腿が熱くなりすぎます。なので暖かいスリッパを併用しています。

対象商品:
45324135
2024-02-27
用途:
事務作業

エアコンの暖房だけでは足元が寒くて風邪をひいてしまったのでこれを購入しました。
膝が温まるのでなかなかに良いです。

対象商品:
45324135
2022-11-15
用途:
意外といい
その他業種

電気代を節約しつつ足元を温かくしたいと思い購入。パネルヒーターやデスクヒーターをいろいろ調べた所、消費電力が低く、安価なわりに、口コミがまずまず良かったので、TEKNOSのこの製品を選択しました。実際使ってみると、パワーは130Wということで、あまり温かくない?急速に温まることはないです。でもしばらくあたってると、ジワ〜と暖かくなってきます。電気ストーブは途中から熱くてあたってられなくなったりしますが、そういうことがなく、ずっとあたってられるのがかえって良い。遠赤外線てのはこういう温め方なのかもしれません。他のサイトのレビューで、足とイスの間(ふくらはぎの後ろ)に置くと温かいと書いてあったので、試しにやってみると、確かにこれは非常にいい。前に置くとつま先の向こう側に置くことになりますが、ふくらはぎの後ろだと足に近いのでより暖かい。また、製品の高さがよくあるイスの座面と同じかちょっと低い位で、厚みも薄いので、ふくらはぎの後ろにおいても邪魔にならない。ふくらはぎが温まると血液が温まるせいか、徐々につま先まで温かくなってきますね。最初は温度最強で1時間ほどあたっていましたが、ヒザ下が全体温まってくる感じで、途中から温度中に下げたくらいです。これで電気代も安く、人感センサーまでついて省エネなのですから、確かにいいかもしれません。

2人が参考にしています
対象商品:
45324135
2021-01-12
用途:
パソコン作業時の足元用
建設業・工事業

とりあえずカバーが効いてよい、追加でホットカーペット注文したが、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする