寸法d2(Φmm)3.2幅(mm)5.2全長(mm)17.5色黄透明適応ねじ径M3適合手動工具/NH5、NH32、NH60、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 10、N3 5種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状先開形寸法F(mm)4.9寸法D(Φmm)3.2電線抱合範囲AWG(#)24~20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃