商品画像

RR-055MTT(MB)/13A ガス炊飯器(2タイマー・ジャー機能付) リンナイ 45324154 RR-055MTT(MB)/13A ガス炊飯器(2タイマー・ジャー機能付) リンナイ 45324154 RR-055MTT(MB)/13A ガス炊飯器(2タイマー・ジャー機能付) リンナイ 45324154 RR-055MTT(MB)/13A ガス炊飯器(2タイマー・ジャー機能付) リンナイ 45324154

ガス炊飯器(2タイマー・ジャー機能付)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 マットブラック 注文コード45324154 品番RR-055MTT(MB)/13A
参考基準価格(税別)¥111,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

5.5合炊きガス炊飯器。ジャー機能付。2メモリ予約タイマー機能付。

用途都市ガス用 仕様(ガス接続)タイマー付器具専用ガスコード(別売) 質量(kg)10 マットブラック 電源(V)AV100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×413×275 時間(炊飯)洗米すぐ:約41分〜47分、浸し米:約30分〜36分、お急ぎ:約26分〜30分
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする