寸法d2(Φmm)3.7
幅(mm)5.8
全長(mm)20.5
色赤透明
適応ねじ径M3.5
適合手動工具/NH11、NH32、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 11、N3 11
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40〜+105
寸法H(mm)10.0
定格電圧(V)300
端子形状先開形
寸法F(mm)5.8
寸法D(Φmm)4.1
電線抱合範囲AWG(#)22〜16
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
端子HS(ハイ・ソリッド)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5〜1.65
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃