商品画像

RR-100MTT(MW)/LP ガス炊飯器(2タイマー・ジャー機能付) リンナイ 45324224 RR-100MTT(MW)/LP ガス炊飯器(2タイマー・ジャー機能付) リンナイ 45324224 RR-100MTT(MW)/LP ガス炊飯器(2タイマー・ジャー機能付) リンナイ 45324224 RR-100MTT(MW)/LP ガス炊飯器(2タイマー・ジャー機能付) リンナイ 45324224

ガス炊飯器(2タイマー・ジャー機能付)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 マットホワイト 注文コード45324224 品番RR-100MTT(MW)/LP
参考基準価格(税別)¥121,000 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

11合炊きガス炊飯器。ジャー機能付。2メモリ予約タイマー機能付。

用途プロパン用 仕様(ガス接続)タイマー付器具専用ガスコード(別売) 質量(kg)11.5 マットホワイト 電源(V)AV100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×440×308 時間(炊飯)洗米すぐ:約43分〜52分、浸し米:約30分〜41分、お急ぎ:約26分〜35分
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする