キャスター付きワゴン

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45324538 品番SHR-S3(MBK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

工具なしでかんたんに作れる、ワゴン収納。軽くて動かしやすい、プラスチック製。
ハンガーラックの下にで、ラックとしてデッドスペース活用。支柱とカゴを抜いて、2段タイプとしても利用可能。
キャスター4個(ストッパーなし)。差し込みのみの簡易組み立てタイプ。

用途キッチン、洗面所、クローゼットの中などの隙間収納に。ラック/物置/ワゴン/キャスター/小物/雑貨/かばん/ベルト/マフラー/おもちゃ/片づけ/収納/スッキリ/組立簡単/シンプル 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.2 ブラック タイプスリム 耐荷重(kg)(天板)2、(カゴ1段)4 キャスター4個(ストッパーなし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×48×71 組立時間約10-20分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)170×385 寸法(幅W×奥行D)(cm)カゴ内:15×39
取扱説明書:(0.68MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする