曜日別特売
SHR-W3(MWH) キャスター付きワゴン YAMAZEN(山善) 45324547

SHR-W3(MWH) キャスター付きワゴン YAMAZEN(山善) 45324547
SHR-W3(MWH) キャスター付きワゴン YAMAZEN(山善) 45324547
SHR-W3(MWH) キャスター付きワゴン YAMAZEN(山善) 45324547
SHR-W3(MWH) キャスター付きワゴン YAMAZEN(山善) 45324547
SHR-W3(MWH) キャスター付きワゴン YAMAZEN(山善) 45324547
SHR-W3(MWH) キャスター付きワゴン YAMAZEN(山善) 45324547
SHR-W3(MWH) キャスター付きワゴン YAMAZEN(山善) 45324547
SHR-W3(MWH) キャスター付きワゴン YAMAZEN(山善) 45324547
SHR-W3(MWH) キャスター付きワゴン YAMAZEN(山善) 45324547
SHR-W3(MWH) キャスター付きワゴン YAMAZEN(山善) 45324547

キャスター付きワゴン

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1台注文コード45324547品番SHR-W3(MWH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

工具なしでかんたんに作れる、ワゴン収納。軽くて動かしやすい、プラスチック製。
ハンガーラックの下にで、ラックとしてデッドスペース活用。支柱とカゴを抜いて、2段タイプとしても利用可能。
キャスター4個(ストッパーなし)。差し込みのみの簡易組み立てタイプ。

用途キッチン、洗面所、クローゼットの中などの隙間収納に。ラック/物置/ワゴン/キャスター/小物/雑貨/かばん/ベルト/マフラー/おもちゃ/片づけ/収納/スッキリ/組立簡単/シンプル材質ポリプロピレン質量(kg)1.5ホワイトタイプワイド耐荷重(kg)(天板)2、(カゴ1段)4キャスター4個(ストッパーなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×48×71組立時間約10-20分天板寸法(幅W×奥行D)(mm)280×385寸法(幅W×奥行D)(cm)カゴ内:26×39
取扱説明書:(0.68MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする