キャスター付きワゴン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45324556 品番SHR-W3(MBK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

工具なしでかんたんに作れる、ワゴン収納。軽くて動かしやすい、プラスチック製。
ハンガーラックの下にで、ラックとしてデッドスペース活用。支柱とカゴを抜いて、2段タイプとしても利用可能。
キャスター4個(ストッパーなし)。差し込みのみの簡易組み立てタイプ。

用途キッチン、洗面所、クローゼットの中などの隙間収納に。ラック/物置/ワゴン/キャスター/小物/雑貨/かばん/ベルト/マフラー/おもちゃ/片づけ/収納/スッキリ/組立簡単/シンプル 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.5 ブラック タイプワイド 耐荷重(kg)(天板)2、(カゴ1段)4 キャスター4個(ストッパーなし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×48×71 組立時間約10-20分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)280×385 寸法(幅W×奥行D)(cm)カゴ内:26×39
取扱説明書:(0.68MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45324556 SHR-W3(MBK) 45324538 SHR-S3(MBK) キャスター付きワゴン YAMAZEN(山善) キャスター付きワゴン YAMAZEN(山善) 1台 3,698 税込4,068 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする