適応ねじ径M4電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64色透明寸法d2(Φmm)4.3幅(mm)8.4全長(mm)25.7寸法D(Φmm)5.4適合手動工具/NH13、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 13、N3 13トラスコ品番168-6362種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)14.0定格電圧(V)300端子形状先開形寸法F(mm)7.2電線抱合範囲AWG(#)12~10材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃