※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの Y型(先開型)圧着端子
絶縁被覆付圧着端子(TMD Y形)先開形ナイロン
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45325971
品番
TMDN 0.3Y-3.5N
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
寸法d2(Φmm)
3.7
適合
手動工具/(本体)NH5、NH32、NH60
幅(mm)
5.8
全長(mm)
20.5
色
黄透明
種類
絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
寸法H(mm)
10.0
定格電圧(V)
300
端子形状
先開形
寸法F(mm)
5.8
寸法D(Φmm)
2.9
電線抱合範囲AWG(#)
24〜20
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
端子
HS(ハイ・ソリッド)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.2〜0.5
適応ねじ径
M3.5
特性
難燃
注意
※銅線専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表