仕様LED交換不可、配線ダクト取付用、吊高さ調節可能、調光器併用不可、プラグタイプ
材質鋼板 黒塗装/ステンドグラス(透明)
全長(mm)545〜1145
色器具:黒
取付ダクト取付専用
消費電力(W)5.9
定格電圧AC100V専用
ランプLED・電源内蔵
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×174×205
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)34.7
光源寿命40000時間
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
電源容量(VA)12
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)205
調光の可否非調光
従来光源白熱灯60W相当