※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMEV TC-1.25-20 絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ 45326346 TMEV TC-1.25-20 絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ 45326346

絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3〜1.65 注文コード45326346 品番TMEV TC-1.25-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電線抱合範囲など35種類から選べます 他の種類を見る

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。

電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3〜1.65 公称断面積(mm2)1.25 適合手動工具/(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 11、N3 11 全長(mm)31.5 透明 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40〜+75 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)300 端子形状棒形 寸法D(Φmm)4.1 電線抱合範囲AWG(#)22〜16 寸法l(mm)20.0 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 寸法F(Φmm)1.9 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 絶縁体形状TME形 端子HS(ハイ・ソリッド) UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下さい。
※指定の適用圧着工具をご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
棒端子、配線工事に使いました。
その他業種

通常は丸端子やY端子を使いますが、差し込みタイプを棒端子として使いました。

2025-04-14
用途:
撚線を照明器具端子に接続する
建設業・工事業

TC型端子は受注生産でどこも納期が間に合いませんでした。モノタロウにこの商品だけ発注可能でしたので助かりました。

2025-08-25
用途:
機械メンテナンス作業

定期的に使用する消耗品のため切らさないよう購入。いつもこれです。

対象商品:
45326425
2020-02-14
用途:
架内結線(撚り線の処理)
製造業

コンパクトにUL1007 AWG16(1.5sq)が2本収まるので助かっています。(線材側の仕様にもよりますが)

対象商品:
06887501
2017-09-12
用途:
照明器具の更新
製造業

差込接続端子に差込太さが丁度良く、抜ける事無く使用出来ます。
便利に使用してます。

2人が参考にしています
対象商品:
06887492
2019-08-29
用途:
撚り線を差込み接続端子に差し込む時
有限会社 中央技研 様 (建設業・工事業)

棒端子部分が短くてクランプ部分に届かず、使い物になりませんでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品:
06887431
2017-11-25
用途:
スピーカーケーブルの端末用として。
建設業・工事業

一流メーカー流通品ですが、クーポンを利用し、他の商品と一緒に購入することで安く購入することができました。

対象商品:
06887413
2016-01-12
用途:
フラットケーブルの端子
桜井技術教材社 様

通常使用しているので変わらず満足。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする