DWP-41858Y LED屋外ローポール DAIKO(大光電機) 45326875

LED屋外ローポール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台器具:黒注文コード45326875品番DWP-41858Y
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

LED交換可

材質アルミダイカスト・アルミ型材 黒塗装/プラスチック(バイオエンプラ) 乳白器具:黒消費電力(W)4.3定格電圧AC100V専用寸法(Φmm)100ランプランプ付色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300エネルギー消費効率(Lm/W)88.3光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨形電源容量(VA)7地上高さ(mm)977演色指数(Ra)83定格光束(Lm)380調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする