LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜8畳 消費電力(W)38 注文コード45327040 品番DCL-41709
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別)
19,900
この商品は適用畳数・消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る

プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態
調色機能付(6500K〜2700K)
調光機能付(5%〜100%)
常夜灯6段階調光
別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)
カバー回転式
消費効率昼白色時

器具:白 消費電力(W)38 定格電圧AC100V専用 口径×高さH(mm)□510×138 ランプLED・電源内蔵 色温度(K)6500〜2700 材質(カバー)アクリル 乳白(マット) エネルギー消費効率(Lm/W)103.9 光源寿命40000時間 光色昼光色〜電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電源容量(VA)39 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)3950 調光の可否 適用畳数〜8畳 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※シーンコントローラは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする