パロマ
パロマの 給湯機器
パロマの ガス給湯器
ガス小型湯沸かし器 先止式タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
ガスの種類
都市ガス用
注文コード
45327529
品番
PH-5FV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥48,300
この商品は
ガスの種類
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
5号先止湯沸器 音声お知らせ機能付
ガスの種類
都市ガス用
電源
乾電池・単1×2本
能力
5号・先止式
設置形態
屋内・壁掛け
グリーン購入法
適合
注意
※長期にわたり製品をご使用になると部品などが経年劣化し、重大製品事故を起こす恐れがあります。【特定保守製品対象品】についてはご購入後、所有者登録をすることで所有者に点検時期(製造から10年後)をお知らせいたします。点検時期が来ましたら点検(有料)を受けて頂くようお願いいたします。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45327529
PH-5FV
65404625
PH-5FN
ガス小型湯沸かし器 先止式タイプ
パロマ
1台
¥
37,980
税込
¥
41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)