LEDシーリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45327584 品番DCL-41721
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥72,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クイックフィット取付式
プルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯)※消灯前の調色調光状態
調色11段切替(6500K〜2700K)
調光10段切替(5%〜100%)
保安灯10段階調光
吊高さ調節可能
消費効率昼白色時

材質フランジ:鋼板 黒サテン塗装/枠:プラスチック 黒塗装/カバー:アクリル 透明(マット) 器具:黒 消費電力(W)50.5 定格電圧AC100V専用 寸法(Φ×高さH)(mm)502×175 ランプLED・電源内蔵 色温度(K)6500〜2700 エネルギー消費効率(Lm/W)92 光源寿命40000時間 光色昼光色〜電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電源容量(VA)51 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4650 調光の可否 適用畳数〜10畳 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※シーンコントローラは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする