パロマ
パロマの 厨房機器・設備・調理機械
パロマの 熱調理機・加熱機器
パロマの 業務用炊飯器/保温ジャー
炊飯器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45327669
品番
PR-09EF
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
家庭用ガス炊飯器(炊飯専用) ステンレスタイプ セパレートタイプ
炊飯容量
1合〜5合
ガスの種類
LPガス用
外幅(mm)
256
外寸法・奥行(mm)
279
外高(mm)
237
接続
ゴムホース(別売)
機能
炊飯専用タイプ